{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 24,5 mm | |
Longitud | 27 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637229 18 | |
EAN / GTIN | 4062406061173 | |
Número del fabricante | 637229 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de seis caras, 3/8 pulgada 18 mm
a petición
En stock
609 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.137 piezas en stock
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 24,5 | 24,5 | 30 |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | con aislamiento de plástico |
Ancho de llave | 18 | 18 | 18 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |