{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E8 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 7,5 mm | |
⌀ lado de salida | 10,5 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631500 E8 | |
EAN / GTIN | 4018754000975 | |
Número del fabricante | 01270008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E8
a petición
En stock
235 piezas en stock
6,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.706 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 10,5 mm | 9,6 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 23 mm | 25 mm |
Perfil Torx® | E8 | E8 |
Medida de perfil A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |