{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E4 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 3,8 mm | |
⌀ lado de salida | 5,6 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631500 E4 | |
EAN / GTIN | 4018754000937 | |
Número del fabricante | 01270004 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 1/4 pulgada para Torx® E4
a petición
En stock
114 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
646 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 5,6 | 5,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 25 |
Perfil Torx® | E4 | E4 |
Medida de perfil A | 3,8 | 3,8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |