{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E10 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 9,4 mm | |
⌀ lado de salida | 12,7 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631500 E10 | |
EAN / GTIN | 4018754000982 | |
Número del fabricante | 01270010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 1/4 pulgada para Torx® E10
a petición
En stock
110 piezas en stock
7,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.235 piezas en stock
3,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 12,7 | 11,3 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 25 |
Perfil Torx® | E10 | E10 |
Medida de perfil A | 9,4 | 9,4 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |