{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | E5 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 4,7 mm | |
⌀ lado de salida | 6,7 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631500 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754000944 | |
Número del fabricante | 01270005 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 1/4 pulgada para Torx® E5
a petición
En stock
125 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.019 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 6,7 | 6,7 |
Perfil de salida | Llave de vaso para tornillos TORX® | Llave de vaso para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 23 | 25 |
Perfil Torx® | E5 | E5 |
Medida de perfil A | 4,7 | 4,7 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |