{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 38 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 5-13 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-8 mm | |
Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Embalaje | Caja de plástico ABS | |
Longitud | 227 mm | |
Anchura | 131 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras; Llaves de vaso para tornillos TORX®; Destornillador para Phillips; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX® | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
con QuickRelease | sí | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo |
630345 38
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4018754323241
Copiar |
|
Número del fabricante |
96010120
Copiar |
|
Fabricante | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |