• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 3,5 mm

Número de artículo: 631000 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 6 mm
Longitud 23 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631000 3,5
EAN / GTIN 4018754000128
Número del fabricante 01010035

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado con perfil AS-Drive.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel resistente al desprendimiento.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra