{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 10 mm | |
Longitud llave L | 115 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 13,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 6 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Número del fabricante | 41050810 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 8X10 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
3,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
679 piezas en stock
4,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
3,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.003 piezas en stock
8,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Anchura de llave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Anchura de llave 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |