{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 34 mm | |
Longitud llave L | 325 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 43 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 13,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021437 | |
Número del fabricante | 41053034 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 30X34 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
33,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
19,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
185 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 325 mm | 375 mm | 365 mm |
Anchura de llave 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Anchura de llave 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 43 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |