{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 170 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021291 | |
Número del fabricante | 41051317 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, recta 13X17 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
13,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
4,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
574 piezas en stock
10,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Longitud llave L | 170 | 165 | 245 |
Anchura de llave 1 | 13 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 | 25,5 | 27 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |