{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud llave L | 185 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 26,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27,6 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Número del fabricante | 41051719 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta 17X19 mm
a petición
En stock
131 piezas en stock
13,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
478 piezas en stock
5,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromadas |
Posición anillo | 0 grados | 0 grados |
Longitud llave L | 185 mm | 184 mm |
Anchura de llave 1 | 17 mm | 17 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 26,5 mm | 26,5 mm |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8,8 mm | 8,8 mm |