{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud llave L | 184 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 26,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 27,6 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441911 | |
Número del fabricante | 617950 17X19 |