{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 13 mm | |
Anchura de llave 2 | 17 mm | |
Longitud llave L | 165 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 | |
Número del fabricante | 617950 13X17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 13X17mm
a petición
En stock
317 piezas en stock
4,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
935 piezas en stock
7,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
515 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 165 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
Anchura de llave 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Anchura de llave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20,5 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25,5 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |