{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 144 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 6,8 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441867 | |
Número del fabricante | 617950 12X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, recta 12X13 mm
a petición
En stock
482 piezas en stock
3,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
583 piezas en stock
8,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 144 | 220 |
Anchura de llave 1 | 12 | 12 |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 19 | 20 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave |