{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 10 mm | |
Longitud llave L | 115 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 13,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 6 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Número del fabricante | 617950 8X10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, recta 8X10 mm
a petición
En stock
217 piezas en stock
3,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.029 piezas en stock
8,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromadas | mate cromado |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 |
Anchura de llave 2 | 10 | 10 |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 13,5 | 14 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 16 | 16 |
Tipo de producto | Llave | Llave |