{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Longitud llave L | 165 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21,5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 23 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 7,5 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 617600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754021307 | |
Número del fabricante | 41051415 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 14X15mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
12,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
3,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 165 mm | 159 mm |
Anchura de llave 1 | 14 mm | 14 mm |
Anchura de llave 2 | 15 mm | 15 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 21,5 mm | 21,5 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |