{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ancho de llave 1 | 5/8 pul | |
Ancho de llave 2 | 11/16 pul | |
Longitud llave L | 205 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 36 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 40 mm | |
altura máxima de boca h | 5,8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610120 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019793 | |
Número del fabricante | 40433638 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas, pulgadas 12
a petición
En stock
19 piezas en stock
9,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
621 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 75 |
Anchura de boca máximo b1 | 36 | 27,5 |
altura máxima de boca h | 5,8 | 6 |
Longitud llave L | 205 | 146 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |