Llave de dos bocas, pulgadas 19

Número de artículo: 610120 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 3110; ISO 3318
Ancho de llave 1 25/32 pul
Ancho de llave 2 13/16 pul
Longitud llave L 235 mm
Anchura de boca máximo b1 45 mm
Anchura de boca máximo b2 47 mm
altura máxima de boca h 7,3 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave anglosajona
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610120 19
EAN / GTIN 4018754019847
Número del fabricante 40434142

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.