Llave de dos bocas, pulgadas 32

Número de artículo: 610120 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 3110; ISO 3318
Ancho de llave 1 1.1/8 pul
Ancho de llave 2 1.5/16 pul
Longitud llave L 300 mm
Anchura de boca máximo b1 64 mm
Anchura de boca máximo b2 75 mm
altura máxima de boca h 9,4 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave anglosajona
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610120 32
EAN / GTIN 4018754019908
Número del fabricante 40435258

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.