{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ancho de llave 1 | 7/16 pul | |
Ancho de llave 2 | 1/2 pul | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 26 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 30 mm | |
altura máxima de boca h | 5,3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Número del fabricante | 40432832 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de dos bocas, pulgadas 7
a petición
En stock
39 piezas en stock
9,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.138 piezas en stock
4,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 75 |
Anchura de boca máximo b1 | 26 | 19,8 |
altura máxima de boca h | 5,3 | 4,6 |
Longitud llave L | 170 | 107 |
Medidas anchos de llave | anglosajona | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |