Llave de dos bocas, pulgadas 8

Número de artículo: 610120 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Ancho de llave 1 1/2 pul
    Ancho de llave 2 9/16 pul
    Longitud llave L 190 mm
    Anchura de boca máximo b1 30 mm
    Anchura de boca máximo b2 32 mm
    altura máxima de boca h 5,3 mm
    Posición de la boca 1 15 grados
    Posición de la boca 2 15 grados
    Medidas anchos de llave anglosajona
    exento de chispas no
    Anchos de llave iguales en ambos lados no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 610120 8
    EAN / GTIN 4018754019762
    Número del fabricante 40433234

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
    Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

    Norma:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave de dos bocas, pulgadas  8

    Llave de dos bocas, pulgadas 8

    a petición
    En stock
    101 piezas en stock
    7,89 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    6.061 piezas en stock
    4,75 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Posición de la boca 1 15 15
    Posición de la boca 2 15 75
    Anchura de boca máximo b1 30 19,8
    altura máxima de boca h 5,3 4,6
    Longitud llave L 190 107
    Medidas anchos de llave anglosajona métrico
    Tipo de producto Llave Llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra