Llave de dos bocas pequeña 12 mm

Número de artículo: 612205 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
633 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 12 mm
Longitud llave L 146 mm
Anchura de boca máximo b1 27,5 mm
altura máxima de boca h 6 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612205 12
EAN / GTIN 4062406260637
Número del fabricante 612205 12

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra