{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Longitud llave L | 107 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 19,8 mm | |
altura máxima de boca h | 4,6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 75 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612205 8 | |
EAN / GTIN | 4062406260491 | |
Número del fabricante | 612205 8 |