Llave de dos bocas pequeña 9 mm

Número de artículo: 612205 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
491 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 9 mm
Longitud llave L 120 mm
Anchura de boca máximo b1 22,5 mm
altura máxima de boca h 5 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 75 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612205 9
EAN / GTIN 4062406260507
Número del fabricante 612205 9

Descripción

Ejecución:

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.