{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 12,8 V | |
Peso por batería | 1.100 g | |
Tipo de producto | Batería |
Número de artículo | 445443 AKKU | |
EAN / GTIN | 7630041152098 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque de batería, Tipo: AKKU
a petición
En stock
2 piezas en stock
147,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
77,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
39,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
Capacidad de la batería | 3 Ah | 4,4 Ah | 4 Ah |
Tensión de batería | 12,8 V | 11,1 V | 7,3 V |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Batería | Batería | Batería |