Batería de iones de litio, Capacidad de la batería: 4400mAh

Número de artículo: 081431 4400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (mAh) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4,4 Ah
Tensión de batería 11,1 V
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081431 4400
EAN / GTIN 5708997007334
Número del fabricante 081431 4400

Descripción

Idóneo para:

Foco con batería n.° 081445 tam. 3000.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Batería de iones de litio, Capacidad de la batería: 4400mAh

Batería de iones de litio, Capacidad de la batería: 4400mAh

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
77,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
39,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo batería Ion de litio Ion de litio
Capacidad de la batería 4,4 Ah 4 Ah
Tensión de batería 11,1 V 7,3 V
Cantidad de baterías contenidas 1 1
Tipo de producto Batería Batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra