Equipo digital de alturas TESA MICRO-HITE, incluido panel de mando, Tipo: 900

Número de artículo: 445285 900
Descuento
11709,60 €
Precio válido hasta 31 dic 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 553,41 € /piezas
  • 542,88 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 900 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 1.075 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 2 + 2L / 1000 µm
Precisión de repetición (2 σ) ≤1 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 11 µm
Método de desplazamiento del carro de medida manual
Interfaz Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Fuerza de medición 1,6 ± 0,25 N
Peso 45 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 445285 900
EAN / GTIN 7630041129915
Número del fabricante 00730075

Descripción

Ejecución:

Panel de mando híbrido
  • Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta.
  • Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
  • Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.
  • Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
  • Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.

Equipo digital de alturas TESA MICRO-HITE ajustable manualmente, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
  • Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia.
  • Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
  • Cojinete neumático conectable
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.

Software / funciones de medición
  • Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
  • Calculadora integrada.
  • Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
  • Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.
  • Elaboración sencilla de informes de medición.

Ventaja:

Medición notablemente más rápida de los puntos de inversión (mín., máx., ⌀) mediante tecnología Quick Center patentada. Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones.

Aplicación:

Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.

Volumen de suministro:

Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, paquete de batería (batería de iones de litio recargable), adaptador de red (cargador), cable de red. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Impresora USB n.° 445293; papel de impresora n.° 445294; cable de datos n.° 498918 tam. USB; software Data-Direct n.° 498925; software Stat-Express n.° 498926; radiotransmisor TESA BLE n.° 498921 tam. BT; batería de recambio n.° 445443 tam. AKKU; funda de protección contra el polvo; amplios accesorios especiales (p. ej., para medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.