{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 600 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 770 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Precisión de repetición (2 σ) | ≤1 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 9 µm | |
Método de desplazamiento del carro de medida | manual | |
Interfaz | Interfaz USB; TESA Link Connector TLC | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Fuerza de medición | 1,6 ± 0,25 N | |
Peso | 37 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445287 600 | |
EAN / GTIN | 7630041129939 | |
Número del fabricante | 00730077 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Equipo digital de alturas TESA MICRO-HITE, incluido panel de mando y ajuste fino 600
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
8.837,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
7.530,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Capacidad de medición | 600 mm | 600 mm |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 9 µm | 6 µm |
Interfaz | Interfaz USB; TESA Link Connector TLC | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Incremento numérico conmutable | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo de producto | Equipo de alturas | Equipo de alturas |