Ejecución:
Equipo digital de alturas TESA MICRO-HITE ajustable manualmente, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
- Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia.
- Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
- Cojinete neumático conectable
- Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
Panel de mando híbrido- Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta.
- Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
- Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.
Software / funciones de medición- Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
- Calculadora integrada.
- Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
- Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.
- Elaboración sencilla de informes de medición.
- Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
- Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.
Ventaja:
Medición notablemente más rápida de los puntos de inversión (mín., máx., ⌀) mediante tecnología Quick Center patentada. Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones.
Aplicación:
Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.
Volumen de suministro:
Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, paquete de batería (batería de iones de litio recargable), adaptador de red (cargador), cable de red. Certificado de calibración SCS.
Partes opcionales:
Impresora USB n.°
445293; papel de impresora n.°
445294; cable de datos n.°
498918 tam. USB; software Data-Direct n.°
498925; software Stat-Express n.°
498926; radiotransmisor TESA BLE n.°
498921 tam. BT; batería de recambio n.°
445443 tam. AKKU; funda de protección contra el polvo; amplios accesorios especiales (p. ej., para medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.