Ejecución:
Micrómetro de altura TESA MICRO-HITE motorizado, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
- Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia. Sistema de lectura opto-µ patentado.
- Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
- Precisión de repetición muy elevada gracias a la fuerza de palpación constante.
- Cojinete neumático conectable
- Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
Software / funciones de medición- Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
- Calculadora integrada.
- Elaboración sencilla de informes de medición.
- Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
- Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.
Panel de mando híbrido- Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta
- Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
- Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.
- Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
- Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.
Ventaja:
Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones mediante diodo luminiscente.
Aplicación:
Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.
Volumen de suministro:
Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, batería de iones de litio n.°
445443 tam. AKKU; adaptador de red (cargador) y cable de red.
Certificado de calibración SCS.
Partes opcionales:
Impresora USB n.º
445293; papel de impresora n.º
445294, cable de datos n.º
498918 tam. USB; software Data-Direct
498925, radiotransmisor TLC-BLE n.º
498921 tam. BT, software Stat-Express n.º
498926. Funda de protección contra el polvo. Numerosos accesorios opcionales (p. ej., para la medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.