Equipo digital de alturas TESA-MICRO-HITE + M con accionamiento motorizado Incluye panel de mando M900

Número de artículo: 445290 M900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 521,82 € /piezas
  • 532,35 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 900 mm
    Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 1.075 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Incremento numérico conmutable 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Margen de error (L = longitud de medición en mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
    Precisión de repetición en el plano ≤0,5 µm
    Precisión de repetición de perforación ≤1 µm
    Desviación de la perpendicularidad (frontal) 11 µm
    Método de desplazamiento del carro de medida motorizado
    Interfaz Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
    Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Fuerza de medición 1,6 ± 0,25 N
    Peso 45 kg
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Equipo de alturas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 445290 M900
    EAN / GTIN 7630041129977
    Número del fabricante 00730081

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetro de altura TESA MICRO-HITE motorizado, para mediciones amplias en direcciones de coordenadas 1D o 2D.
    • Regla de vidrio de división incremental con punto de referencia. Sistema de lectura opto-µ patentado.
    • Precisión muy elevada mediante corrección automática de desviaciones de medición sistemáticas. Coeficiente de extensiones longitudinales como el acero.
    • Precisión de repetición muy elevada gracias a la fuerza de palpación constante.
    • Cojinete neumático conectable
    • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
    • Ahorra tiempo y simplifica los procesos en mediciones en serie.
    • Gestión opcional de los datos a través del software de medición Stat-Express o Data-Direct. Posibilidad de almacenamiento mediante lápiz USB.

    Software / funciones de medición
    • Amplias posibilidades de medición como paralelismo, mediciones de ángulos, mediciones sencillas en 2D, etc.
    • Calculadora integrada.
    • Elaboración sencilla de informes de medición.
    • Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repeticiones del programa mediante funciones memorizables.
    • Posibilidad de introducir tolerancias específicas del cliente. Las tolerancias ISO están almacenadas automáticamente en el software. Información directa y clara para el usuario sobre las tasas de Pasa/No pasa.

    Panel de mando híbrido
    • Teclado retroiluminado con visualización de la información simplificada y claramente dispuesta
    • Manejo cómodo y flexible gracias a la utilización paralela de teclado y pantalla táctil.
    • Postura ergonómica gracias a la regulación flexible del panel de mando.

    Ventaja:

    Información visual en ambientes muy ruidosos para todas las mediciones mediante diodo luminiscente.

    Aplicación:

    Por su construcción resistente es adecuado tanto para el taller como para el laboratorio. Ideal para mediciones en serie.

    Volumen de suministro:

    Aparato básico TESA MICRO-HITE, incl. panel de mando, soporte de inserto de medición estándar, inserto de medición estándar con varilla palpadora y cono de medición ⌀ 5 mm, pieza de referencia, bomba eléctrica (montada) para cojinete neumático del pie del aparato, batería de iones de litio n.° 445443 tam. AKKU; adaptador de red (cargador) y cable de red. Certificado de calibración SCS.

    Partes opcionales:

    Impresora USB n.º 445293; papel de impresora n.º 445294, cable de datos n.º 498918 tam. USB; software Data-Direct 498925, radiotransmisor TLC-BLE n.º 498921 tam. BT, software Stat-Express n.º 498926. Funda de protección contra el polvo. Numerosos accesorios opcionales (p. ej., para la medición de la perpendicularidad) disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra