{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 580 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 287 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 223 mm | |
Rosca de conexión abajo | M10×1,25 | |
Fuerza de retención | 1.300 N | |
Carga máxima | 14 kg | |
Pie magnético longitud | 120 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 600
a petición
En stock
112 piezas en stock
399,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
312,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 580 | 580 |
Pie magnético anchura | 50 | 50 |
Pie magnético altura | 55 | 55 |
Pie magnético longitud | 120 | 117 |
Carga máxima | 14 | 14 |
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de conexión abajo | M10×1,25 | M10×1,25 |