{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 282 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 110 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de conexión abajo | M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Carga máxima | 4 kg | |
Pie magnético longitud | 60 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 240
a petición
En stock
210 piezas en stock
159,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
528 piezas en stock
119,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud brazo articulado L1 | 110 | 110 |
Longitud brazo articulado L2 | 101 | 101 |
Pie magnético anchura | 50 | 50 |
Pie magnético altura | 55 | 55 |
Pie magnético longitud | 60 | 60 |
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de conexión abajo | M8 | M8 |