{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Imán de conmutación | |
Rosca de conexión | M8 | |
Orientación rosca de conexión | central | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Longitud | 60 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Pie magnético |
Número de artículo | 442140 0 | |
EAN / GTIN | 4045197367365 | |
Número del fabricante | 442140 0 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |