{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Imán de conmutación | |
Rosca de conexión | M8 | |
Orientación rosca de conexión | lateral | |
Fuerza de retención | 1.000 N | |
Longitud | 80 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Pie magnético |
Número de artículo | 442140 1 | |
EAN / GTIN | 4045197367372 | |
Número del fabricante | 442140 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de soporte, Tipo: 1
a petición
En stock
304 piezas en stock
42,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.260 piezas en stock
54,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | M8 | M8 |
Ejecución | Imán de conmutación | Imán de conmutación |
Orientación rosca de conexión | lateral | lateral |
Fuerza de retención | 1.000 N | 1.000 N |
Altura | 55 mm | 58 mm |
Longitud | 80 mm | 75 mm |
Tipo de producto | Pie magnético | Pie magnético |