Pie de soporte 3

Número de artículo: 442140 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
399 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Rosca de conexión M10
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 1.300 N
Longitud 117 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442140 3
EAN / GTIN 4045197861658
Número del fabricante 442140 3

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.