Pie de soporte 2

Número de artículo: 442140 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
188 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Rosca de conexión M10×1,25
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 1.300 N
Longitud 117 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442140 2
EAN / GTIN 4045197367389
Número del fabricante 442140 2

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra