{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 178 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 56 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 51 mm | |
Rosca de conexión abajo | M5 | |
Fuerza de retención | 320 N | |
Carga máxima | 2,7 kg | |
Pie magnético longitud | 40 mm | |
Pie magnético anchura | 30 mm | |
Pie magnético altura | 35 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441150 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005395116 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 120SF
a petición
En stock
525 piezas en stock
139,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
278 piezas en stock
107,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Fuerza de retención | 320 | 320 |
Longitud brazo articulado L1 | 56 | 56 |
Longitud brazo articulado L2 | 51 | 51 |
Pie magnético anchura | 30 | 30 |
Pie magnético altura | 35 | 36 |
Pie magnético longitud | 40 | 36 |
Carga máxima | 2,7 | 2,7 |