Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 120SF

Número de artículo: 441180 120SF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alcance del brazo 178 mm
    Longitud brazo articulado L1 56 mm
    Longitud brazo articulado L2 51 mm
    Rosca de conexión abajo M5
    Fuerza de retención 320 N
    Carga máxima 2,7 kg
    Pie magnético longitud 36 mm
    Pie magnético anchura 30 mm
    Pie magnético altura 36 mm
    Tipo de producto Soporte de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 441180 120SF
    EAN / GTIN 4045197713186
    Número del fabricante 441180 120SF

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de medición magnético mecánico con apriete mecánico central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie magnético con interruptor giratorio y base prismática.
    Asiento para reloj comparador para mango de sujeción de ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm y prisma soporte, ajuste fino en asiento para reloj comparador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra