{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 349 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 149 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 129 mm | |
Rosca de conexión abajo | M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Carga máxima | 8 kg | |
Pie magnético longitud | 80 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Número del fabricante | 441180 290 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 290
a petición
En stock
543 piezas en stock
159,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
158,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
195,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 349 | 290 | 290 |
Fuerza de retención | 800 | 1.000 | |
Longitud brazo articulado L1 | 149 | 130 | 130 |
Longitud brazo articulado L2 | 129 | 110 | 110 |
Pie magnético anchura | 50 | ||
Pie magnético altura | 55 | ||
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |