{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 317 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 133 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 113 mm | |
Rosca de conexión abajo | M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Carga máxima | 8 kg | |
Pie magnético longitud | 60 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441150 290 | |
EAN / GTIN | 7290005395017 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas 290
a petición
En stock
625 piezas en stock
180,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
731 piezas en stock
159,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
158,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
195,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
Fuerza de retención | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Longitud brazo articulado L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
Longitud brazo articulado L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
Pie magnético altura | 55 mm | 55 mm | ||
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de conexión abajo | M8 | M8 |