Pie de soporte 2

Número de artículo: 440868 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
725 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán de conmutación
Fuerza de retención 1.000 N
Rosca de conexión M10
Orientación rosca de conexión lateral
Longitud 81 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Número del fabricante 54

Descripción

Ejecución:

Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Soportes de medición n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.