{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DIALTRONIC | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura conmutable | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | 0,00005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Altura de las cifras | 10 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,004 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59,8 mm | |
Grosor de la carcasa | 33 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434291 25 | |
EAN / GTIN | 7630041152517 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
826,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
330 piezas en stock
131,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
483,59 €
412,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
419,55 €
357,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
531,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
565,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
⌀ de carcasa | 59,8 mm | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Fuerza de medición | 0,65 – 1,15 N | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,004 mm | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 0,004 mm |