{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,01 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
Fuerza de medición | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59,8 mm | |
Grosor de la carcasa | 33 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434262 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041162578 |