{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | DIALTRONIC | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | 0,00005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Altura de las cifras | 10 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,003 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59,8 mm | |
Grosor de la carcasa | 33 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434290 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152487 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
723,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
494,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
480,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
552,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
433,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Tipo de pila | Pila redonda | Pila de botón | Pila de botón | Pila de botón | Pila de botón |
Grosor de la carcasa | 33 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Capacidad de medición | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm | 0 mm - 12,5 mm |
Función de preajuste | sí | sí | sí | sí | sí |
Lectura conmutable | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |