Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434263 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,40 € /piezas
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 878
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DIALTRONIC
Norma DIN 878
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura conmutable 0,001 mm
Lectura conmutable 0,00005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,004 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB
Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59,8 mm
Grosor de la carcasa 33 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434263 12,5
EAN / GTIN 7630041152463

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador LCD de gran tamaño. El dial giratorio en 270° permite una alineación óptima de la visualización del valor medido para una gran variedad de aplicaciones.

Función:

Posición cero/preselección, salida de valores de medición, sentido de recuento conmutable. Bloqueo del teclado, modo de espera.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.° 424900; 434910; 434915. Cable de datos n.° 498928.