{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura conmutable | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | 0,00005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,004 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material carcasa | Aluminio | |
⌀ de carcasa | 59,5 mm | |
Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434334 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720148 | |
Número del fabricante | 434334 25 |