Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm 25 mm

Número de artículo: 434330 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 86,35 € /piezas
  • 28,31 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,01 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 54
Fuerza de medición 0,65 – 1,15 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Material carcasa Aluminio
⌀ de carcasa 59,5 mm
Grosor de la carcasa 32,9 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434330 25
EAN / GTIN 4062406720124
Número del fabricante 434330 25

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con carcasa de aluminio robusta e indicador muy grande con diodos de tolerancia de tres colores integrados. Modo económico y reconexión automática, sistema absoluto. Mín./Máx./Delta, tolerancia, factor de conversión, parada automática. Ajuste previo de medición (Preset) de un valor cualquiera. Inversión del sentido del recuento.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, palanca elevadora n.° 434212, pulsador de repuesto y pulsador especial n.° 434900; 434910, paquete de batería n.° 404310.