{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,01 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material carcasa | Aluminio | |
⌀ de carcasa | 59,5 mm | |
Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434330 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720117 | |
Número del fabricante | 434330 12,5 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |