{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830J | |
Distancia entre taladros e | 26 mm | |
Distancia entre orificios f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,6 mm | |
Altura de sujeción H | 24 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 45 mm | |
Longitud total | 162 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376610 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008079 | |
Número del fabricante | 557333 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 2
a petición
En stock
433 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
452 piezas en stock
17,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M6×35 mm | M6×40 mm |
Altura total | 45 mm | 54 mm |
Fuerza de retención P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Distancia entre taladros e | 26 mm | 26 mm |
Tipo | 6830J | 376625 2 |
Altura de sujeción H | 24 mm | 24 mm |